Lampe torche LED haute puissance WTZ2
Lampe torche LED haute puissance WTZ2
LAMPE LED STYLO WTZ2-2XAAA-140LUMEN
Art. N° 0827806902
EAN 4068362160080
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Trois modes d'éclairage : éclairage intense (140 lumens), éclairage moyen (60 lumens) et éclairage faible (20 lumens).
- Géométrie de lentille de pointe pour une qualité d'éclairage maximale
- Focalisable (mise au point par rotation) - éclairage large et projecteur
- Haut niveau de protection
- Contacts durs en plaqué-or pour une protection anticorrosion optimale
- Surface antidérapante
- Interrupteur sur le capuchon d'extrémité
- Contenu de la livraison : WTZ2, boucle de transport, clip de retenue
- Batteries non fournies dans le contenu de la livraison
- Convient aux batteries NiMH
Fiches de données de sécurité(X)
Pour une utilisation en intérieur et extérieur.
2 voyants clignotent pour indiquer que les piles de la lampe doivent être remplacées.
Flux lumineux min./max. | 20 / 140 lm |
Mise au point réglable | Oui |
Portée min./max. | 25 / 60 m |
Indice de protection IP | IP 66 |
Résistance aux impacts | IK07 |
Désignation de la batterie | Micro AAA; LR03; AM4 |
Nombre de batteries | 2 PCS |
Température de fonctionnement min./max. | -20 jusqu'à 40 °C |
Matière du boîtier | Aluminium |
Finition | Anodisé |
Longueur x largeur x hauteur | 141 x 15,4 x 15,4 mm |
Couleur | Noir |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!