Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lampe torche LED à batterie, W Z1

Lampe de poche LED à batterie rechargeable WZ1
LAMPE DE POCHE LED T50 AVEC ACCU

Art. N° 0827870401
EAN 4052703170289

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Conforme à toutes les exigences ATEX (2014/34/UE)

Conception robuste


Conçue pour les applications les plus difficiles.



Offre une sécurité et une fiabilité maximales



Capuchon de protection avec support magnétique.



Protection contre toute décharge excessive et possibilité de charge continue.



ATEX catégorie 2/CENELEC zone de classification 1


Pour les applications où une atmosphère explosive est fréquemment présente (10 à 1 000 heures par an)

II 2 G Ex ib IIC T4, II 2 D Ex ibD 21 T 135°C

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Intensité lumineuse

120 cd

Mise au point réglable

Non

Portée du faisceau

50 m

Autonomie d'éclairage

12 h

Temps de charge

12 h

Indice de protection IP

IP 65

Classe de protection de la lampe

Classe de protection II/isolation de protection

Type de pile/batterie

NiMH

Tension nominale

4.8 V/DC

Capacité de la batterie

550 mAh

Tension de charge min./max.

120-230 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Température de fonctionnement min./max.

-20 jusqu'à 40 °C

Température de charge min./max

5 jusqu'à 30 °C

Longueur x largeur x hauteur

135 x 48 x 48 mm

Matière

Plastique

Type de prise

C