Lampe torche LED à batterie, T70
Lampe de poche LED à batterie rechargeable T70
LAMPE DE POCHE LED T50 AVEC ACCU

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Conception robuste en plastique.
- Ne peut pas subir de surcharge.
- Avec bouton Morse et attache magnétique
- Avec dragonne
Fiches de données de sécurité(X)
Flux lumineux | 180 lm |
Mise au point réglable | Non |
Portée du faisceau | 200 m |
Autonomie d'éclairage | 3 h |
Temps de charge | 15 h |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection de la lampe | Classe de protection II/isolation de protection |
Type de pile/batterie | NiMH |
Tension nominale | 4.8 V/DC |
Capacité de la batterie | 1200 mAh |
Tension de charge min./max. | 120-230 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Température de charge min./max | 5 jusqu'à 30 °C |
Longueur x largeur x hauteur | 175 x 70 x 70 mm |
Matière | Plastique |
Type de prise | C |