Lampe torche LED à batterie T40
Lampe de poche LED bat. recharg. T40
MINI-TORCHE RECHARGEABLE T40
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Conception robuste en plastique
- Conception compacte
Fiches de données de sécurité(X)
Intensité lumineuse | 30 cd |
Mise au point réglable | Non |
Autonomie d'éclairage | 1 h |
Temps de charge | 15 h |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection de la lampe | Classe de protection II/isolation de protection |
Type de pile/batterie | NiMH |
Tension nominale | 4.8 V/DC |
Capacité de la batterie | 20 mAh |
Tension de charge min./max. | 120-230 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Température de charge min./max | 5 jusqu'à 30 °C |
Longueur x largeur x hauteur | 100 x 40 x 18 mm |
Matière | Plastique |
Type de prise | C |