Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lampe portative électronique LED pour compartiment moteur

Lampe portative LED pour compartiment moteur
LAMP-LED-ENGCOMT-(H05BQ-F-5M)

Art. N° 0981750

EAN 4046777990836

Prix affichés aux clients après connexion
Lampe portative électronique LED pour compartiment moteur

Art. N° 0981750
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
Avec fixation rapide à auto-serrage

Convient pour les capots mesurant 110 à 190 cm de large



Tube de protection prismatique pour un travail sans éblouissement



Crochets rotatifs :



Protection optimale contre toute rupture de câble


Ligne d'alimentation hautement flexible H05BQ-F.



Résistant à l'huile et à l'essence



Fabriqué en Allemagne

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Flux lumineux

1590 lm

Indice de protection IP

IP 64

Résistance aux impacts

IK08

Tension nominale min./max.

220 / 240 V/CA

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Puissance

14 W

Type de câble

H05BQ-F2x1,0mm²

Longueur de câble

5 m

Nombre de LED

64 PCS

Connecteur de prise

1fiche à contact de protection, 16A

Classe d'efficacité énergétique

C