Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lampe portative à LED sans fil WLH 1.5

Baladeuse LED à batterie WLH 1,5
BALADEUSE LED RECH SLIM WLH1.5

Art. N° 0827940115

EAN 4056807561738

Prix affichés aux clients après connexion
Lampe portative à LED sans fil WLH 1.5

Art. N° 0827940115
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
Lampe portative mince avec LED COB, aimant, joint à rotule, intensité variable, crochet, peut être chargée via le système de charge magnétique ou par USB-C

Des conditions optimales pour votre travail


  • Idéale pour les zones difficiles d'accès grâce à sa conception fine

  • Fixation et alignement flexibles sur toutes les surfaces métalliques grâce au roulement à billes inclinable à 45° et rotatif à 360° avec aimant puissant

  • S'adapte parfaitement à l'environnement de travail grâce à un éclairage principal à intensité variable en continu pouvant atteindre 600 lumens

  • Suspension facile de la lampe grâce au crochet en plastique rotatif à 360° et pliable

  • Fonction lampe torche pratique

  • Identification rapide de la capacité résiduelle ou du niveau de charge grâce à cinq LED vertes


Travail efficace


  • Temps de charge court et longue durée d'éclairage grâce à la technologie de batterie rechargeable lithium-ion de pointe

  • Système de charge magnétique résistant à la saleté et facile à nettoyer avec réduction importante des risques de panne

  • Peut être chargée à la fois via le système de charge magnétique et par USB-C


Contenu de la livraison


  • Lampe portative, câble de recharge magnétique avec prise USB-A, alimentation 100-240 V 50/60 Hz
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour une utilisation en intérieur et en extérieur

Flux lumineux d'éclairage principal

600 lm

Flux lumineux d'éclairage latéral

120 lm

Autonomie éclairage principal

2 h

Autonomie éclairage secondaire

10 h

Temps de charge

4 h

Résistance aux impacts

IK07

Type de protection IP, éclairage

IP 54

Type de protection IP du chargeur

IP 20

Tension nominale

3,7 V/DC

Capacité de la batterie

2600 mAh

Type de pile/batterie

Li-lon

Classe de protection de la lampe

Classe de protection III/très basse tension de protection

Classe de protection du chargeur

Classe de protection II/isolation de protection

Tension de charge min./max.

100-240 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Type de connexion

USB type A, USB type C, Charge magnétique

Longueur de câble

1500 mm

Température de fonctionnement min./max.

10 jusqu'à 25 °C

Température de charge min./max

5 jusqu'à 30 °C

Longueur x largeur x hauteur

384 x 41 x 45 mm

Type de prise

C

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.
Pièces détachées pour ce produit:
Kit de chargeur Pour lampe portative à LED sans fil WLH 1.3 et 1.5

KIT-CHARGEUR/0827940113/115

Pour les anciennes lampes avec connexion micro USB ou mini CC