Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lampe portative à LED sans fil ERGOPOWER PEN+

Baladeuse sans fil LED Ergopower Pen+
LAMPE LED ERGOPOWER

Art. N° 0827940117

EAN 4062856206674

Prix affichés aux clients après connexion
Lampe portative à LED sans fil ERGOPOWER PEN+

Art. N° 0827940117
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
Lampe portative mince avec LED COB, 2 aimants

Meilleures propriétés pour le meilleur travail


  • Idéale pour les zones difficiles d'accès grâce à sa conception fine

  • Fixation flexible sur toutes les surfaces métalliques grâce aux aimants puissants dans la base et l'arrière de la lampe

  • Idéale pour éclairer l’environnement de travail grâce à sa lampe principale de 100 ou 250 lumens

  • Fonction lampe torche pratique

  • Identifiez rapidement la capacité résiduelle ou le niveau de charge grâce à 3 LED vertes


Rapide et efficace


  • Temps de charge court et longue durée d'éclairage grâce à la technologie de batterie rechargeable lithium-ion de pointe

  • La recharge sans fil est possible à l'aide du dispositif ERGOPOWER PAD I ou II en option


Contenu de la livraison


  • Lampe portative, câble USB-A/USB-C, alimentation électrique de 100-240 V 50/60 Hz
Indication

Les patins de chargement sans fil ERGOPOWER PAD I ou II en option doivent être commandés séparément.

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour une utilisation en intérieur et en extérieur

Flux lumineux d'éclairage principal

250 lm

Flux lumineux d'éclairage latéral

70 lm

Durée d'éclaraige min./max.

1,5-3,5 h

Autonomie éclairage secondaire

4 h

Temps de charge

2 h

Résistance aux impacts

IK07

Type de protection IP, éclairage

IP 54

Type de protection IP du chargeur

IP 20

Tension nominale

3,7 V/DC

Capacité de la batterie

1050 mAh

Type de pile/batterie

Li-lon

Classe de protection de la lampe

Classe de protection III/très basse tension de protection

Classe de protection du chargeur

Classe de protection II/isolation de protection

Tension de charge min./max.

100-240 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Type de connexion

Sans fil, USB type C

Longueur de câble

1000 mm

Température de fonctionnement min./max.

-10 jusqu'à 40 °C

Température de charge min./max

5 jusqu'à 30 °C

Longueur x largeur x hauteur

192 x 30 x 22 mm

Type de prise

C

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Socle de charge sans fil ERGOPOWER PAD

SUPPORT DE CHARGE INDUCTION I

Charge inductive (sans fil) des lampes sans fil Würth. Ces dernières sont reconnaissables par le signe "+" dans le nom du produit.
x 1 pcs
Socle de charge sans fil ERGOPOWER PAD

SUPPORT DE CHARGE INDUCTION II

Charge inductive (sans fil) des lampes sans fil Würth. Ces dernières sont reconnaissables par le signe "+" dans le nom du produit.
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.