Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lampe portative à LED sans fil ERGOPOWER BEND+

Lampe portative LED à batterie Ergopower BOOST
BALADEUSE ERGOPOWER BEND+

Art. N° 0827940320

EAN 4062856206667

Prix affichés aux clients après connexion
Lampe portative à LED sans fil ERGOPOWER BEND+

Art. N° 0827940320
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
Lampe portative mince avec tête de lampe rotative et pliante, LED COB, fonction de gradation, aimant, crochet

Environnement de travail sous contrôle


  • Idéal pour les zones difficiles d'accès grâce à sa conception fine et sa tête de lampe multifonctionnelle 21 x 9 mm pliable à 180° et rotative à 270°

  • Fixation flexible sur toutes les surfaces métalliques grâce à un aimant puissant dans la base de la lampe

  • Suspension facile de la lampe grâce à un crochet métallique robuste et pliable

  • S'adapte parfaitement à l'environnement de travail grâce à un éclairage principal à intensité variable en continu pouvant atteindre 700 lumens

  • Fonction lampe torche pratique

  • Identification rapide de la capacité résiduelle, du niveau de charge et de l'intensité lumineuse en % sur l'affichage numérique


Facile à utiliser


  • La recharge sans fil est possible à l'aide du socle de charge ERGOPOWER PAD I ou II en option

  • Peut être chargée via le port de charge USB-C et la charge sans fil

  • Extinction automatique de l'éclairage principal dès que la tête de la lampe est repliée avec son côté émission de la lumière vers le corps de la lampe

  • Temps de charge court et longue durée d'éclairage grâce à la technologie de batterie rechargeable lithium-ion de pointe


Contenu de la livraison


  • Lampe portative, câble USB-A/USB-C, alimentation électrique de 100-240 V 50/60 Hz
Indication

Les patins de chargement sans fil ERGOPOWER PAD I ou II en option doivent être commandés séparément.

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour une utilisation en intérieur et en extérieur

Flux lumineux d'éclairage principal

700 lm

Flux lumineux d'éclairage latéral

100 lm

Durée d'éclaraige min./max.

2-10 h

Autonomie éclairage secondaire

7 h

Temps de charge

3,5 h

Résistance aux impacts

IK07

Type de protection IP, éclairage

IP 54

Type de protection IP du chargeur

IP 20

Tension nominale

3,7 V/DC

Capacité de la batterie

2600 mAh

Type de pile/batterie

Li-lon

Classe de protection de la lampe

Classe de protection III/très basse tension de protection

Classe de protection du chargeur

Classe de protection II/isolation de protection

Tension de charge min./max.

100-240 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Type de connexion

Sans fil, USB type C

Longueur de câble

1000 mm

Température de fonctionnement min./max.

-10 jusqu'à 40 °C

Température de charge min./max

5 jusqu'à 30 °C

Longueur x largeur x hauteur

277 x 46 x 30 mm

Type de prise

C

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Socle de charge sans fil ERGOPOWER PAD

SUPPORT DE CHARGE INDUCTION I

Charge inductive (sans fil) des lampes sans fil Würth. Ces dernières sont reconnaissables par le signe "+" dans le nom du produit.
x 1 pcs
Socle de charge sans fil ERGOPOWER PAD

SUPPORT DE CHARGE INDUCTION II

Charge inductive (sans fil) des lampes sans fil Würth. Ces dernières sont reconnaissables par le signe "+" dans le nom du produit.