Lampe portative LED à batterie rechargeable WLH 30 Premium
Lampe portative à pile WLH 30 Premium
BALADEUSE PROFESSIONNELLE 220 V 8 W
Art. N° 0827940130
EAN 4049557838618
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Crochet plastique
Pivote de 360° et se replie
Nombre de LED
- 1 x bande LED de 2,5 W
- 1 x voyant lumineux - signale quand la lampe doit être rechargée
Fiches de données de sécurité(X)
Flux lumineux | 200 lm |
Autonomie d'éclairage | 5 h |
Temps de charge | 3 h |
Résistance aux impacts | IK07 |
Type de protection IP, éclairage | IP 65 |
Type de protection IP du chargeur | IP 20 |
Tension nominale | 7,4 V/DC |
Capacité de la batterie | 2200 mAh |
Type de pile/batterie | Li-lon |
Classe de protection de la lampe | Classe de protection III/très basse tension de protection |
Classe de protection du chargeur | Classe de protection II/isolation de protection |
Tension de charge min./max. | 185-240 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Type de connexion | mini DC |
Longueur de câble | 1200 mm |
Température de fonctionnement min./max. | -5 jusqu'à 50 °C |
Température de charge min./max | 5 jusqu'à 30 °C |
Longueur x largeur x hauteur | 289 x 76 x 46 mm |
Type de prise | C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!