Lampe halogène
Lampe halogène pour véhicule utilitaire Basic
LAMPE HALOGENE H11 24V 70W PGJ 19-2
Art. N° 0720118311
EAN 4046777876901
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Très bon rapport qualité-prix
- Longévité prolongée et production lumineuse accrue avec une résistance élevée aux vibrations
- Recommandée pour les applications les plus exigeantes
Fiches de données de sécurité(X)
Véhicules utilitaires
Tension nominale | 24 V/DC |
Désignation de prise | PGJ19-2 |
Puissance | 70 W |
Température de couleur | 3200 K |
Durée de vie Tc | 1000 h |
Durée de vie B3 | 500 h |
Homologation | E1 |
Numéro de pièce de rechange d'origine | Osram 64216TSP |