Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lampe halogène +50 %

Lampe halogène pour véhicule plus 50%
LAMP-H7-(ARGENT-50)-12V-55W-OS

Art. N° 0720114110

EAN 4047376033733

Prix affichés aux clients après connexion
Lampe halogène +50 %

Art. N° 0720114110

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour les conducteurs actifs et soucieux de la sécurité

Luminosité accrue de 50 % sur la route à une distance de 50-75 m


Temps de réponse plus rapides face aux obstacles, aux risques et à la signalisation



Confort de conduite accru, sans sensation de fatigue


grâce à un meilleur éclairage de la route


Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Voiture

Tension nominale

12 V/DC

Désignation de prise

PX26d

Puissance

55 W

Numéro de pièce de rechange d'origine

Osram 64210 SVS