Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lampe frontale à LED Z0

Lampe frontale LED Z0

Art. N° 0827809510
EAN 4056807893754

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Conforme à toutes les exigences ATEX (2014/34/UE)
  • ATEX catégorie 1/CENELEC zone de classification 0

S'adapte aux applications où une atmosphère explosive est toujours présente (plus de 1 000 heures par an)


  • Trois modes d'éclairage (faible consommation, puissance, flash)

  • Tête de lampe pivotante
Indication

0827809511Lors d'une utilisation dans des zones à risque d'explosion, assurez-vous que des piles réf. 0827809511 sont bien utilisées ! Ne pas utiliser dans le cas contraire.


Batteries non fournies dans le contenu de la livraison.

EX II 1 G Ex ia op is IIC T4...T3 Ga

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les applications de courte à moyenne portée. Convient pour les casques de chantier.

Flux lumineux min./max.

58 / 115 lm

Mise au point réglable

Non

Portée min./max.

43 / 61 m

Durée d'éclaraige min./max.

8-16 h

Indice de protection IP

IP 54

Désignation de la batterie

Micro AAA; LR03; AM4

Nombre de batteries

3 PCS

Matière

Plastique

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Batterie Alcaline au manganèse

BTRY-ALKALI-MICRO-1,5V

x 10 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Prix par unité d’emballage
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.