Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lampe frontale à LED SLA

Lampe frontale à LED SLA
LAMPE FRONTALE LED SLA-200LM

Art. N° 0827809998

EAN 4056807927008

Prix affichés aux clients après connexion
Lampe frontale à LED SLA

Art. N° 0827809998
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
S'utilise également comme lampe portative (peut être retirée du serre-tête)
  • Lampe orientable à intensité variable

  • 2 programmes d'éclairage : faible et puissant

  • Clip de retenue intégré : s'attache aux vêtements et aux ceintures

  • Tête de lampe pivotante
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour une utilisation à courte portée ; ne convient pas aux casques de chantier.

Flux lumineux min./max.

20 / 200 lm

Mise au point réglable

Oui

Portée min./max.

40 / 130 m

Indice de protection IP

IP 54

Désignation de la batterie

Mignon AA; LR6; AM3

Nombre de batteries

1 PCS

Température de fonctionnement min./max.

-20 jusqu'à 40 °C

Matière

Plastique

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pile haute puissance

BATTERIE-ALCALINE-AA-MIGNON-LR6-1,5V

Fournisse une énergie de longue durée et haute qualité