Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lampe frontale à LED SL4 haute puissance

Lampe frontale LED SL4
LAMPE FRONTALE POWER LED SL4

Art. N° 0827809140
EAN 4053479792583

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

4 fonctions d'éclairage (puissance, faible puissance, amplifié, clignotant)
  • Lampe frontale pivotante à 90°

  • Intensité lumineuse et mise au point variables en continu

  • 5 fonctions d'éclairage

  • Verrou de transport

Empêche toute activation accidentelle de l'éclairage

Indication

Batteries non fournies dans le contenu de la livraison.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour utilisation à courte, moyenne et longue portée. Adaptable aux casques de chantier.

Flux lumineux min./max.

20 / 250 lm

Portée min./max.

50 / 160 m

Durée d'éclaraige min./max.

5-30 h

Indice de protection IP

IP X6

Désignation de la batterie

Micro AAA; LR03; AM4

Nombre de batteries

4 PCS

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pile haute puissance

BATT-ALKALI-AAA-MICRO-LR03-1,5V

Fournisse une énergie de longue durée et haute qualité