Lampe frontale à LED SL1
Lampe frontale à LED SL1
LAMPE FRONTALE-3W-3XAAA-BATTERIE
Art. N° 0827809100
EAN 4049557023632
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Lampe frontale pivotante à 90°
- Intensité lumineuse et mise au point variables en continu
- Piles non incluses
- Peut être utilisée sans bandeau
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les applications de courte à moyenne portée. Convient pour les casques de chantier.
Flux lumineux min./max. | 5 / 120 lm |
Portée min./max. | 20 / 100 m |
Durée d'éclaraige min./max. | 6-60 h |
Indice de protection IP | IP X4 |
Désignation de la batterie | Micro AAA; LR03; AM4 |
Nombre de batteries | 3 PCS |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!