Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lampe frontale LED sans fil haute puissance WH5HR

Lampe frontale LED sans fil WH5HR
LAMPE FRONTALE LED WH5HR-800 LUMEN

Art. N° 0827809815

EAN 4068362162855

Prix affichés aux clients après connexion
Lampe frontale LED sans fil haute puissance WH5HR

Art. N° 0827809815
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
Avec 800 lumens, mise au point numérique, cartouche arrière (parfaitement équilibrée) - robuste pour un éclairage précis pendant l'utilisation
  • Conception ultra-robuste - boîtier en polyamide renforcé en fibre de verre (PA6GF30)

  • Mise au point numérique (2 lentilles séparées) - contrôle précis et réglage rapide du faisceau lumineux sans pièces mobiles - projecteur pour faisceau focalisé longue portée, éclairage faible pour une large répartition de la lumière ou les deux simultanément

  • Cinq modes d'éclairage : concentré (800 lumens), concentré moyenne/faible puissance (400/150 lumens), large (100 lumens) et large faible puissance (40 lumens)

  • Câble de charge avec adaptateur USB-A/USB-C.

  • 4 LED rouges dans la cartouche de batterie à l'arrière
    (indicateur de charge/capacité restante, voyant fixe, voyant clignotant)

  • Interrupteur avant double

  • Fonction de désactivation - permet d'empêcher la lampe de s'allumer accidentellement

  • Cartouche de batterie à l'arrière - très confortable à porter car la lampe est très bien équilibrée

  • Contacts durs en plaqué-or pour une protection anticorrosion optimale

  • Faisceau uniforme à courte portée (diffus) et faisceau concentré à longue portée (focalisé)

  • Haut niveau de protection

  • Tête de lampe pivotante

  • La doublure en caoutchouc sur l'arceau garantit une bonne fixation sur les casques de chantier


Contenu de la livraison : WH5FR, batterie Li-ion rechargeable type 18650, étui de ceinture, câble de charge USB-A/USB-C.

Indication

Le câble de charge USB-A/USB-C n'est pas strictement nécessaire. La lampe peut également être chargée directement à partir d'un port USB-C.

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur - idéale pour une utilisation sur des casques de chantier.

Mode d'emploi

2 voyants clignotant indiquent que la batterie doit être remplacée.

Flux lumineux min./max.

40 / 800 lm

Mise au point réglable

Oui

Portée min./max.

20 / 160 m

Durée d'éclaraige min./max.

5-38 h

Temps de charge

2,5 h

Indice de protection IP

IP 66

Résistance aux impacts

IK07

Tension nominale

3,6 V/DC

Capacité de la batterie

3000 mAh

Type de pile/batterie

Li-lon

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection

Type de connexion

USB type A, USB type C

Longueur de câble

500 mm

Température de fonctionnement min./max.

-20 jusqu'à 40 °C

Température de charge min./max

10 jusqu'à 25 °C

Matière

Polyamide - PA 6 GF30