Lampe frontale LED sans fil haute puissance WH5+HR
Lampe frontale LED sans fil WH5+HR
LAMPE FRONTALE LED WH5+HR-1200 LUMEN
Art. N° 0827809825
EAN 4068362162862
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Conception ultra-robuste - boîtier en polyamide renforcé en fibre de verre (PA6GF30)
- Mise au point numérique (2 lentilles séparées) - contrôle précis et réglage rapide du faisceau lumineux sans pièces mobiles - projecteur pour faisceau focalisé longue portée, éclairage faible pour une large répartition de la lumière ou les deux simultanément
- Cinq modes d'éclairage : concentré (1 200 lumens), concentré moyenne/faible puissance (500/250 lumens), large (100 lumens) et large faible puissance (40 lumens)
- Fonction de capteur - les modes d'éclairage peuvent être sélectionnés en bougeant la main devant le capteur (commande gestuelle)
- Câble de charge avec adaptateur USB-A/USB-C.
- 4 LED rouges dans la cartouche de batterie à l'arrière
(indicateur de charge/capacité restante, voyant fixe, voyant clignotant) - Interrupteur avant double
- Fonction de désactivation - permet d'empêcher la lampe de s'allumer accidentellement
- Cartouche de batterie à l'arrière - très confortable à porter car la lampe est très bien équilibrée
- Contacts durs en plaqué-or pour une protection anticorrosion optimale
- Faisceau uniforme à courte portée (diffus) et faisceau concentré à longue portée (focalisé)
- Haut niveau de protection
- Tête de lampe pivotante
- La doublure en caoutchouc sur l'arceau garantit une bonne fixation sur les casques de chantier
Contenu de la livraison : WH5+HR, batterie lithium-ion rechargeable type 21700, étui de ceinture, câble de charge USB-A/USB-C
Le câble de charge USB-A/USB-C n'est pas strictement nécessaire. La lampe peut également être chargée directement à partir d'un port USB-C.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur - idéale pour une utilisation sur des casques de chantier.
2 voyants clignotant indiquent que la batterie doit être remplacée.
Flux lumineux min./max. | 40 / 1200 lm |
Mise au point réglable | Oui |
Portée min./max. | 20 / 180 m |
Durée d'éclaraige min./max. | 7,5-55 h |
Temps de charge | 3,5 h |
Indice de protection IP | IP 66 |
Résistance aux impacts | IK07 |
Tension nominale | 3,6 V/DC |
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Type de pile/batterie | Li-lon |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |
Type de connexion | USB type A, USB type C |
Longueur de câble | 500 mm |
Température de fonctionnement min./max. | -20 jusqu'à 40 °C |
Température de charge min./max | 10 jusqu'à 25 °C |
Matière | Polyamide - PA 6 GF30 |