Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lampe frontale LED haute puissance WH5H

Lampe frontale LED WH5H
LAMPE FRONTALE LED WH5H-4XAAA-300 LUMEN

Art. N° 0827809805

EAN 4068362162831

Prix affichés aux clients après connexion
Lampe frontale LED haute puissance WH5H

Art. N° 0827809805
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
Avec 300 lumens, mise au point numérique, cartouche arrière (parfaitement équilibrée) - légère et robuste pour un éclairage précis pendant l'utilisation
  • Conception ultra-robuste - boîtier en polyamide renforcé en fibre de verre (PA6GF30)

  • Mise au point numérique (2 lentilles séparées) - contrôle précis et réglage rapide du faisceau lumineux sans pièces mobiles - projecteur pour faisceau focalisé longue portée, éclairage faible pour une large répartition de la lumière ou les deux simultanément

  • Trois modes d'éclairage : éclairage intense (300 lumens), éclairage moyen (150 lumens) et éclairage faible (40 lumens).

  • 4 LED rouges dans la cartouche de batterie à l'arrière (voyant fixe, voyant clignotant)

  • Interrupteur avant unique

  • Fonction de désactivation - permet d'empêcher la lampe de s'allumer accidentellement

  • Cartouche de batterie à l'arrière - très confortable à porter car la lampe est très bien équilibrée

  • Contacts durs en plaqué-or pour une protection anticorrosion optimale

  • Faisceau uniforme à courte portée (diffus) et faisceau concentré à longue portée (focalisé)

  • Haut niveau de protection

  • Tête de lampe pivotante

  • La doublure en caoutchouc sur le serre-tête garantit une bonne fixation sur les casques de chantier
Indication
  • Piles non fournies dans le contenu de la livraison

  • Convient aux batteries NiMH
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur - idéale pour une utilisation sur des casques de chantier.

Mode d'emploi

2 voyants clignotent pour indiquer que les piles de la lampe doivent être remplacées.

Flux lumineux min./max.

40 / 300 lm

Mise au point réglable

Oui

Portée min./max.

20 / 90 m

Indice de protection IP

IP 66

Résistance aux impacts

IK07

Désignation de la batterie

Micro AAA; LR03; AM4

Nombre de batteries

4 PCS

Température de fonctionnement min./max.

-20 jusqu'à 40 °C

Matière

Polyamide - PA 6 GF30

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pile haute puissance

BATTERIE-ALCALINE-AAA-MICRO-LR03-1,5V

Fournisse une énergie de longue durée et haute qualité