Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Lampe de travail à LED sur batterie WLA 18.0 Compact - LAMP-CORDL-LED-(WLA-18.0 COMPACT) Lampe de travail à LED sur batterie WLA 18.0 Compact - LAMP-CORDL-LED-(WLA-18.0 COMPACT) Lampe de travail à LED sur batterie WLA 18.0 Compact - LAMP-CORDL-LED-(WLA-18.0 COMPACT) Lampe de travail à LED sur batterie WLA 18.0 Compact - LAMP-CORDL-LED-(WLA-18.0 COMPACT)
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://www.wurth.be, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/k5SL52IRFt8

Lampe de travail à LED sur batterie WLA 18.0 Compact - LAMP-CORDL-LED-(WLA-18.0 COMPACT) - 1
Lampe de travail à LED sur batterie WLA 18.0 Compact - LAMP-CORDL-LED-(WLA-18.0 COMPACT) - 2
Lampe de travail à LED sur batterie WLA 18.0 Compact - LAMP-CORDL-LED-(WLA-18.0 COMPACT) - 3
Lampe de travail à LED sur batterie WLA 18.0 Compact - LAMP-CORDL-LED-(WLA-18.0 COMPACT) - 4

Lampe de travail à LED sur batterie WLA 18.0 Compact

Lampe de travail LED s batterie WLA 18.0 compacte

Art. N° 0827981170

EAN 4046777073171

Prix affichés aux clients après connexion
Lampe de travail à LED sur batterie WLA 18.0 Compact

Art. N° 0827981170
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
Avec un ensemble de LED hautes performances pour les batteries de machines Würth 18 V 4,0 Ah / 5,0 Ah.
  • Ensemble de LED 1 x 10 W hautes performances

  • Boîtier en aluminium robuste et verre de protection incassable
Indication
  • Pour éviter la décharge complète de la batterie, retirer la batterie déchargée de la lampe ou placer l'interrupteur rotatif (potentiomètre) en position "arrêt".

  • Ne convient pas au système M-CUBE !
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Flux lumineux

1200 lm

Autonomie d'éclairage

5 h

Indice de protection IP

IP 20

Tension nominale

18 V/DC

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection

Puissance

12 W

Température de fonctionnement min./max.

0 jusqu'à 40 °C

Largeur x hauteur x profondeur

145 x 315 x 118 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Batterie Li-Ion 18 V LI-CV

BATTERIE CV-LI 18 V / 4,0 AH LI-ION

Batteries puissantes et robustes
x 1 pcs
Batterie Li-Ion 18 V LI-CV

BATTERIE CV-LI 18 V / 5,0 AH LI-ION

Batteries puissantes et robustes
x 1 pcs
Chargeur Li-Ion 18 V AL 20-CV-LI

CHARGEUR AL 20-CV-LI