Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lampe de travail à LED

Mini phare de travail à LED
LAMPE-LED-AIMANTE-A-CLAPET

Art. N° 0827500018

EAN 4050642416178

Prix affichés aux clients après connexion
Lampe de travail à LED

Art. N° 0827500018
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
S'allume automatiquement quand la lampe est dépliée

Ultra compact


19 x 6 x 3 cm déplié



18 LED



Plusieurs options de fixation


  • Pince magnétique au dos

  • Possibilité de faire tourner le crochet repliable à 360°
Indication

Batteries non fournies dans le contenu de la livraison

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour une utilisation moyenne portée

Flux lumineux

30 lm

Indice de protection IP

IP 22

Désignation de la batterie

Mignon AA; LR6; AM3

Nombre de batteries

3 PCS

Matière du boîtier

ABS

Longueur (déplié)

19 cm

Hauteur (déplié)

3 cm

Largeur (déplié)

6 cm

Couleur de lumière

Blanc

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pile haute puissance

BATTERIE-ALCALINE-AA-MIGNON-LR6-1,5V

Fournisse une énergie de longue durée et haute qualité