Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lampe de travail à LED 47 W Basic

Lampe de travail LED, 47 W
LGHT-LED-(BASIC)-47W-4500LUMEN

Art. N° 0981124200

EAN 4056807926476

Prix affichés aux clients après connexion
Lampe de travail à LED 47 W Basic

Art. N° 0981124200
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
Lampe de travail LED simple et robuste, avec une technologie d'éclairage très efficace en intérieur. Extrêmement légère et donc adaptée à une utilisation sur les chantiers et en déplacement.

Une lumière douce, agréable et sans ombre pour un travail sans fatigue.


  • Panneau LED avec LED SMD haute efficacité (95 lm/W)

  • Le cache opalescent produit un faisceau large et une lumière à faible capacité d'éblouissement

  • Sans changement d'ampoule

  • Faible consommation d'énergie

  • Aucun préchauffage nécessaire

  • Source de lumière réglable sur 60°

  • Gestion de site 3m H07RN-F avec fiche à contact de protection

  • Boîtier incassable résistant aux chocs

  • Attache à crochet et boucle pour le rangement du câble
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

Indice min. de rendu des couleurs (CRI)

80

Design

Sans prise de courant

Flux lumineux

4500 lm

Flux lumineux d'éclairage

4500 lm

Température de couleur

5000 K

Indice de protection IP

IP 65

Résistance aux impacts

IK06

Type de câble

H07RN-F2x1,0 mm²

Longueur de câble

3 m

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Tension nominale min./max.

220 / 240 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Connecteur de prise

1fiche à contact de protection, 16A

Puissance

47 W

Température de fonctionnement min./max.

-20 jusqu'à 40 °C