Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lampe de travail LED sans fil MINI MULTI

Lampe de travail LED sans fil MINI MULTI

Art. N° 0827981820

EAN 4065233125223

Prix affichés aux clients après connexion
Lampe de travail LED sans fil MINI MULTI

Art. N° 0827981820
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
Sources lumineuses à intensité variable en continu (10-100 %) : Faisceau large de 150 à 1 500 lumens, projecteur de 50 à 500 lumens
  • Technologie LED de pointe pour une puissance lumineuse élevée

  • Système de détection d'obstacles ODS : Arrêt automatique dès qu'un obstacle se trouve directement (3 cm) devant le capteur de luminosité

  • La technologie de batterie lithium-ion offre des temps de charge réduits et des performances longue durée


Ecran LCD


Indicateur de charge de la batterie


Indicateur de la charge de batterie restante


Niveau d'éclairage en %


Temps de fonctionnement en heures



  • Conception compacte : s'adapte à n'importe quel sac à outils/caisse à outils

  • Réflecteur fluorescent : facile à trouver dans un environnement sombre à l'état éteint


Options de montage multiple (7-en-1)


  • Montage sur pied

  • Montage sur trépied à l'aide d'un filetage M10

  • Montage magnétique

  • Fixation aux tiges/tuyaux jusqu'à un diamètre de 25 mm

  • Fixation à la ceinture

  • Montage suspendu (à l'aide de clous et de vis)

  • Rotation à 2 axes (180° ou 360°)
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour une utilisation en intérieur et en extérieur

Flux lumineux min./max.

50 / 1500 lm

Température de couleur

6000 K

Durée d'éclaraige min./max.

1,5-20 h

Temps de charge

3,5 h

Résistance aux impacts

IK07

Type de protection IP, éclairage

IP 65

Type de protection IP du chargeur

IP 20

Tension nominale

3,7 V/DC

Capacité de la batterie

5200 mAh

Type de pile/batterie

Li-lon

Classe de protection de la lampe

Classe de protection III/très basse tension de protection

Classe de protection du chargeur

Classe de protection II/isolation de protection

Tension de charge min./max.

100-240 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Puissance

14 W

Type de connexion

USB type A, USB type C

Longueur de câble

1000 mm

Température de fonctionnement min./max.

-10 jusqu'à 40 °C

Température de charge min./max

5 jusqu'à 30 °C

Largeur x hauteur x profondeur

70 x 133 x 63 mm

Type de prise

C

Couleur

Gris, Noir, Rouge

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Flocage coton à l'intérieur
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.
Pièces détachées pour ce produit:
Charger for cordless LED work lamp Sound

CHRG-F.WORKLAMP-(USB-A/MINI DC)