Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lampe de travail LED sans fil

Lampe de travail LED sans fil POWERQUAD M AC/R

Art. N° 0827981501
EAN 4062856012657

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

La lampe rechargeable (R) peut être chargée pendant le fonctionnement sur secteur (CA). 5 niveaux d'éclairage : 200 – 4000 lumens

La technologie de pointe des batteries lithium-ion et la protection intégrée contre les surcharges permettent une charge et un fonctionnement simultanés


  • La lampe peut rester connectée au secteur en permanence

  • Le câble de connexion au secteur peut être rapidement et facilement déconnecté de la lampe


  • Affichage de la capacité résiduelle et de l'état de charge

  • Panneau LED avec LED SMD haute efficacité (env. 110 lm/W)

  • Le cache opalescent produit un faisceau large et une lumière à faible capacité d'éblouissement

  • Angle du faisceau réglable sur 6 positions

  • Boîtier incassable résistant aux chocs

  • Fabriqué en Allemagne
Indication

Homologuée pour les conditions difficiles

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour une utilisation en intérieur et en extérieur

Flux lumineux min./max.

200 / 4000 lm

Température de couleur

5000 K

Durée d'éclaraige min./max.

0,75-10 h

Temps de charge

5 h

Résistance aux impacts

IK08

Type de protection IP, éclairage

IP 54

Type de protection IP du chargeur

IP 44

Tension nominale

14.8 V/DC

Capacité de la batterie

2600 mAh

Type de pile/batterie

Li-lon

Classe de protection de la lampe

Classe de protection III/très basse tension de protection

Classe de protection du chargeur

Classe de protection II/isolation de protection

Tension de charge min./max.

220-240 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Puissance

36 W

Type de câble

H05RN-F 2 x 1,0mm²

Longueur de câble

5 m

Température de fonctionnement min./max.

5 jusqu'à 30 °C

Température de charge min./max

5 jusqu'à 30 °C

Largeur x hauteur x profondeur

300 x 320 x 125 mm

Type de prise

F

Classe d'efficacité énergétique

C

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bag for cordless LED work lamp POWERQUAD

BG-(F.WRKLAMP-POWERQUAD)

Protects against driving rain and dirt
x 1 pcs
Trépied Premium Pour lampes de travail

AY-TRIPOD-LGHT-PREMIUM-WO.RAIL

Avec réglage en hauteur bidirectionnel continu et niveau à bulle intégré pour l'alignement horizontal
x 1 pcs
Rail Pour lampe de travail sur trépied

RAIL LAMPE POWERQUAD M&L

Pour montage de deux lampes de travail
x 1 pcs
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
Pièces détachées pour ce produit:
Power supply f. cordl LED work lamp POWERQUAD AC/R

POWERSUPPLY-LAMP-BTRY-POWERQUAD-AC/R

Suitable for charging the battery of the Powerquad LED work lamp AC/R
x 1 pcs