Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lampe de travail LED sans fil

Lampe de travail LED à batterie

Art. N° 0827981900

EAN 4099618159954

Prix affichés aux clients après connexion
Lampe de travail LED sans fil

Art. N° 0827981900
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
La lumière clip innovante (résolveur de problèmes) éclaire les endroits où l'utilisateur en a besoin. La zone de travail est toujours bien éclairée
  • Diamètre de plage de serrage jusqu'à 20 mm

  • Pour tubes EO de 10 à 20 mm

  • Dernière technologie de batterie lithium polymère pour temps de charge réduits et performances longue durée

  • 6 LED SMD

  • Conception légère et compacte

  • Avec indicateur d'état de charge (rouge = batterie en charge, bleu = batterie complètement chargée)

  • Fabriqué en Allemagne


Contenu de la livraison :


  • 1 x câble USB-A/USB-C.
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • En conjonction avec divers outils à main tels que tournevis, pistolets à mousse, cartouches de silicone, cliquets réversibles avec extension jusqu'à un maximum de 1/2 pouce

  • Pour une utilisation en intérieur et en extérieur

Flux lumineux

15 lm

Autonomie d'éclairage

2,5 h

Temps de charge

2 h

Résistance aux impacts

IK07

Type de protection IP, éclairage

IP 44

Tension nominale

3,7 V/DC

Capacité de la batterie

120 mAh

Type de pile/batterie

Lithium-polymère

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection

Puissance

0,5 W

Type de connexion

USB type C, USB type A

Longueur de câble

500 mm

Température de fonctionnement min./max.

-10 jusqu'à 40 °C

Température de charge min./max

5 jusqu'à 30 °C

Largeur x hauteur x profondeur

60 x 20 x 60 mm

Nombre de LED

3 PCS

Matière

Polycarbonate - PC

Couleur

Noir, Gris foncé

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.