Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lampe de travail LED à batterie DCM

Lampe de travail LED à batterie DCM
LAMPE DE TRAVAIL LED À BATTERIE DCM

Art. N° 0827981119

EAN 4058794715798

Prix affichés aux clients après connexion
Lampe de travail LED à batterie DCM

Art. N° 0827981119
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
Feu de jour : réglez la température de couleur sur blanc chaud (4 500 Kelvin) pour les surfaces claires et sur blanc froid (6 500 Kelvin) pour les surfaces sombres

Système 2 en 1


pouvant être alimenté avec ou sans câble de charge (raccordement secteur)



  • 5 niveaux d'éclairage : 250 - 2 500 lumens

  • Technologie COB LED

  • Angle du faisceau réglable, pour une utilisation avec un support à roulettes

  • Technologie de batterie lithium-ion rechargeable

  • Indicateur d'état de charge/capacité restante

Indice de rendu des couleurs CRI+ (moyenne des valeurs 15 R) pour un rendu des couleurs fiable et précis

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Eclairage spécialisé pour la préparation de véhicules et l'harmonisation de la peinture


Pour l'inspection des travaux de peinture après polissage. Les traces de ponçage, les hologrammes, les rayures et les bosselures sont facilement visibles.

Indice min. de rendu des couleurs (CRI)

96

Flux lumineux min./max.

250 / 2500 lm

Température de couleur

4500 K

Température de couleur 2

6500 K

Durée d'éclaraige min./max.

1-14 h

Temps de charge

2 h

Résistance aux impacts

IK07

Type de protection IP, éclairage

IP 67

Type de protection IP du chargeur

IP 20

Tension nominale

11,1 V/DC

Capacité de la batterie

4400 mAh

Type de pile/batterie

Li-lon

Classe de protection de la lampe

Classe de protection III/très basse tension de protection

Classe de protection du chargeur

Classe de protection II/isolation de protection

Tension de charge min./max.

100-240 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Puissance

26 W

Type de câble

H05RN-F 2x0,75mm²

Longueur de câble

5 m

Température de fonctionnement min./max.

-10 jusqu'à 40 °C

Largeur x hauteur x profondeur

236 x 233 x 85 mm

Type de prise

E, F

Classe d'efficacité énergétique

F

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Adaptateur dalimentation pour lampe de travail LED sans fil NOVA 4K C+R

ADAPT-SECTEUR/LAMPE-TRAVAIL-NOVA-4K-C+R

x 1 pcs
Support de roue

ROLLTRIPOD-(F.WRKLGHT-DCM)

Pour lampes de travail à LED DCM
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
Pièces détachées pour ce produit:
Adaptateur dalimentation pour lampe de travail LED sans fil NOVA 4K C+R

ADAPT-SECTEUR/LAMPE-TRAVAIL-NOVA-4K-C+R