Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lampe de poche à LED ultrapuissante WX5

Lampe de poche LED ultra puissante WX5
LAMPE DE POCHE LED WX5

Art. N° 0827806505

EAN 4046777420982

Prix affichés aux clients après connexion
Lampe de poche à LED ultrapuissante WX5

Art. N° 0827806505
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
Avec une cartouche de piles pour faciliter le remplacement des piles

Mécanisme de mise au point coulissant réglable d'une seule main


Plus convivial et plus efficace que les mécanismes rotatifs traditionnels.



Technologie à lentille réfléchissante


Réflecteur + lentille = lentille réfléchissante pour une efficacité optimale de la lumière.



Contacts plaqués or dur.


Protection anticorrosion optimale



Différents modes


Mode normal 100 % + mode économie d'énergie 15 %

Indication

Piles non fournies dans le contenu de la livraison

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient aux inspections visuelles locales DIN EN 13018

Flux lumineux

300 lm

Mise au point réglable

Oui

Portée du faisceau

180 m

Indice de protection IP

IP 54

Désignation de la batterie

Micro AAA; LR03; AM4

Nombre de batteries

4 PCS

Matière du boîtier

Aluminium

Finition

Anodisé

Couleur

Noir

Couleur de lumière

Blanc

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pile haute puissance

BATTERIE-ALCALINE-AAA-MICRO-LR03-1,5V

Fournisse une énergie de longue durée et haute qualité