Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lampe de poche à LED 4AA SUREFOOT Z0

Lampe de poche à LED 4AA SUREFOOT Z0

Art. N° 0827870327

EAN 4056807773582

Prix affichés aux clients après connexion
Lampe de poche à LED 4AA SUREFOOT Z0

Art. N° 0827870327
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
Conforme aux exigences ATEX (2014/34/UE)

Conception robuste


Conçue pour les applications les plus difficiles.



Offre une sécurité et une fiabilité maximales.



Capacité d'éclairage constante pendant 80 % de la durée de vie des piles



ATEX catégorie 1/CENELEC zone de classification 0


Adaptée aux applications où une atmosphère explosive est fréquemment présente (plus de 1 000 heures par an)



Interrupteur avant



Valve d'égalisation de pression

Homologation

II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga, II 1D Ex ia op is IIIC T75°C Da

Indication

Lors d'une utilisation dans des zones à risque d'explosion (zones 0, 1 et 2), s'assurer que des piles réf. 0827 870 325 sont bien utilisées !


Piles non fournies dans le contenu de la livraison.

Domaine d'application

II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga, II 1D Ex ia op is IIIC T75°C Da

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Flux lumineux

170 lm

Mise au point réglable

Non

Portée du faisceau

106 m

Indice de protection IP

IP 67

Désignation de la batterie

Mignon AA; LR6; AM3

Nombre de batteries

4 PCS

Matière du boîtier

Plastique

Longueur x largeur x hauteur

154 x 36 x 41 mm

Matière

ABS/PC

Couleur de lumière

Blanc

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Batterie Pile alcaline Mignon/AA/LR6

PILE-MIGNON-LR6/AA-1,5V

x 4 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Sacoche de ceinture

BLBG-(F.TRCH-0827870322/323/324)

Pour lampe de poche LED, protégé contre les risques d'explosion
x 1 pcs
Support pour casque universel

HELMMNT-(F.TRCH-0827870322/323/324)-UNI

Pour lampe de poche LED, protégé contre les risques d'explosion