Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lampe de poche à LED 4AA RFL Z0

Lampe de poche à LED 4AA RFL Z0

Art. N° 0827870326

EAN 4056807773575

Prix affichés aux clients après connexion
Lampe de poche à LED 4AA RFL Z0

Art. N° 0827870326
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
Conforme aux exigences ATEX (2014/34/UE)

Conception robuste


Conçue pour les applications les plus difficiles.



Offre une sécurité et une fiabilité maximales



Capacité d'éclairage constante pendant 80 % de la durée de vie des piles



ATEX catégorie 1/CENELEC zone de classification 0


S'utilise dans les endroits où une atmosphère explosive est fréquemment présente (plus de 1 000 heures par an).



Interrupteur arrière



Lentille haute performance



Valve de compensation de pression

Homologation

II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga, II 1D Ex ia op is IIIC T75°C Da

Indication

Lors d'une utilisation dans des zones à risque d'explosion (zones 0, 1 et 2), s'assurer que des piles réf. 0827 870 315 sont bien utilisées !


Piles non fournies dans le contenu de la livraison.

Domaine d'application

II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga, II 1D Ex ia op is IIIC T75°C Da

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Flux lumineux

225 lm

Mise au point réglable

Non

Portée du faisceau

121 m

Indice de protection IP

IP 67

Désignation de la batterie

Mignon AA; LR6; AM3

Nombre de batteries

4 PCS

Matière du boîtier

Plastique

Longueur x largeur x hauteur

158 x 36 x 41 mm

Matière

ABS/PC

Couleur de lumière

Blanc

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Batterie Pile alcaline Mignon/AA/LR6

PILE-MIGNON-LR6/AA-1,5V

x 4 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Sacoche de ceinture

BLBG-(F.TRCH-0827870322/323/324)

Pour lampe de poche LED, protégé contre les risques d'explosion
x 1 pcs
Support pour casque universel

HELMMNT-(F.TRCH-0827870322/323/324)-UNI

Pour lampe de poche LED, protégé contre les risques d'explosion