Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lampe de poche LED ultrapuissante WTX3

Lampe de poche LED ultrapuissante WTX3

Art. N° 0827806803
EAN 4065233063075

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

2 fonctions d'éclairage — Eclairage (140 lumens) et éclairage faible (60 lumens). Ultra-compacte mais extrêmement lumineuse
  • Technologie à lentille réfléchissante pour une efficacité optimale d'éclairage

  • Contacts plaqués or dur pour une protection anticorrosion optimale

  • Mécanisme de réglage par glissement pour basculer entre le faisceau uniforme à courte portée (diffus) et le faisceau concentré à longue portée (focalisé)

  • Protection intégrée contre le roulement

  • Surface antidérapante

  • Interrupteur sur le capuchon d'extrémité
Indication

Batteries non fournies dans le contenu de la livraison. Ne convient pas aux batteries NiMH

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient pour les inspections visuelles locales DIN EN 13018


Support de casque adapté aux casques dotés de supports latéraux Euroslot de 30 mm

Flux lumineux min./max.

60 / 140 lm

Mise au point réglable

Oui

Portée min./max.

50 / 100 m

Indice de protection IP

IP 54

Désignation de la batterie

Mignon AA; LR6; AM3

Nombre de batteries

1 PCS

Température de fonctionnement min./max.

-20 jusqu'à 40 °C

Matière du boîtier

Aluminium

Longueur x largeur x hauteur

130 x 29 x 29 mm

Couleur

Noir

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pile haute puissance

BATT-ALKALI-AA-MIGNON-LR6-1,5V

Fournisse une énergie de longue durée et haute qualité