Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lampe de poche LED ultrapuissante WTX2

Lampe de poche LED ultrapuissante WTX4

Art. N° 0827806805

EAN 4065233064409

Prix affichés aux clients après connexion
Lampe de poche LED ultrapuissante WTX2

Art. N° 0827806805
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
2 fonctions d'éclairage — Eclairage (350 lumens) et éclairage faible (100 lumens). Convient aussi aux batteries NiMH
  • Technologie à lentille réfléchissante pour une efficacité optimale d'éclairage

  • Contacts durs en plaqué-or pour une protection anticorrosion optimale

  • Mécanisme de réglage par rotation pour basculer entre le faisceau uniforme à courte portée (diffus) et le faisceau concentré à longue portée (focalisé)

  • Haut niveau de protection (IP67)

  • Protection intégrée contre le roulement

  • Surface antidérapante

  • Interrupteur sur le capuchon d'extrémité

  • Cartouche de batterie pour simplifier le changement de batterie
Indication

Batteries non fournies dans le contenu de la livraison

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient pour les inspections visuelles locales DIN EN 13018

Flux lumineux min./max.

100 / 350 lm

Mise au point réglable

Oui

Portée min./max.

120 / 250 m

Indice de protection IP

IP 67

Désignation de la batterie

Micro AAA; LR03; AM4

Nombre de batteries

4 PCS

Température de fonctionnement min./max.

-20 jusqu'à 40 °C

Matière du boîtier

Aluminium

Longueur x largeur x hauteur

137 x 46 x 46 mm

Couleur

Noir

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pile haute puissance

BATTERIE-ALCALINE-AAA-MICRO-LR03-1,5V

Fournisse une énergie de longue durée et haute qualité
Batterie NiMH préchargée

PILE RECHARGEABLE-AAA R3-800MAH

Accus pré-chargées
x 4 pcs