Lampe de poche LED ultrapuissante WTX2
Lampe de poche LED ultrapuissante WTX4
Art. N° 0827806801
EAN 4065233063044
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Technologie à lentille réfléchissante pour une efficacité optimale d'éclairage
- Contacts durs en plaqué-or pour une protection anticorrosion optimale
- Intensité non réglable — combinaison faisceau large et spot
- Haut niveau de protection (IP67)
- Protection intégrée contre le roulement
- Surface antidérapante
- Interrupteur sur le capuchon d'extrémité
Batteries non fournies dans le contenu de la livraison
Fiches de données de sécurité(X)
Flux lumineux min./max. | 20 / 50 lm |
Mise au point réglable | Non |
Portée min./max. | 15 / 45 m |
Indice de protection IP | IP 67 |
Désignation de la batterie | Micro AAA; LR03; AM4 |
Nombre de batteries | 1 PCS |
Température de fonctionnement min./max. | -20 jusqu'à 40 °C |
Matière du boîtier | Aluminium |
Longueur x largeur x hauteur | 105 x 17 x 17 mm |
Couleur | Noir |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!