Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lampe de feu stop et clignotant extra-robuste Longlife Pour utilisation dans les véhicules utilitaires lourds

Ampoule feu stop/clignotant Longlife d'utilitaire
LAMPE-HDLL-P21W-BA15S-24V-21

Art. N° 072013225
EAN 4050642705111

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Longlife extra robuste : résistance accrue aux vibrations, plus grande longévité que les ampoules 24 V classiques. Ces ampoules ont été conçues pour résister à des conditions de conduite extrêmes (vibrations) et offrent une longévité prolongée.

  • Longévité prolongée et fréquence de remplacement des ampoules réduite

  • La technologie hélicoïdale haute résistance résiste aux conditions routières extrêmes

  • Une durabilité extrême permet de réduire les coûts et d'éviter les temps d'arrêt

  • Disponible pour toutes les fonctions d'éclairage
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Véhicules utilitaires légers

Puissance

21 W

Tension nominale

24 V/DC

Désignation de prise

BA15s