Lampe de chevet BLL-12-3 à visser
Liseuse à LED BLL-12-3
LUMINAIRE-CHAMBRE-LED-(BLL-12-3)-NOI
Art. N° 0976526000
EAN 4099618651052
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Trois niveaux de luminosité, réglables via un interrupteur tactile sur la tête du luminaire
- Comprend un câble alimentation avec interrupteur manuel et une longueur de câble de 1500 mm
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type d'éclairage | LED |
Tension nominale | 12 V/DC |
Type de montage | A visser |
Couleur de boîtier | Noir |
Puissance | 2,5 W |
Couleur de lumière | Blanc neutre/blanc chaud |
Température de couleur min. | 2700 K |
Température de couleur max. | 4000 K |
Indice min. de rendu des couleurs (CRI) | 80 |
Longueur | 540 mm |
Largeur | 50 mm |
Hauteur | 15 mm |
Type de connexion | Système enfichable LD1 |
Longueur de câble | 1800 mm |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |
Durée de vie de la source lumineuse | 30000 h |
Flux lumineux | 70 lm |
Avec commutateur | Oui |
Classe d'efficacité énergétique | G |