Lampe à capteur LED SL-12-1
Lampe à capteur LED SL12-1
Art. N° 0976502160
EAN 4053479569956
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Avec batterie lithium-ion 1 200 mA haute qualité
- Recharge possible par câble mini USB standard
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Idéal pour les penderies ou les étagères ne pouvant pas être alimentées en électricité.
![]() | |
Type d'éclairage | LED |
Tension nominale | 3,7 V/DC |
Type de montage | A visser |
Matière du boîtier | Plastique |
Couleur de boîtier | Couleurs acier inoxydable |
Matière de la lentille de phare | Plastique |
Surface de la lentille | 0 - applicable |
Couleur de la lentille | 0 - Non applicable |
Puissance | 0,4 W |
Nombre de LED | 9 PCS |
Couleur de lumière | Blanc chaud |
Température de couleur | 3400 K |
Indice min. de rendu des couleurs (CRI) | 83 |
Longueur | 90 mm |
Largeur | 70,5 mm |
Hauteur | 20 mm |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |
Durée de vie de la source lumineuse | 30000 h |
Flux lumineux | 31 lm |
Intensité lumineuse min. | 15 lx |
Eclairage max. | 155 lx |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!