Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Lamp met 6 kamers, 24 V

Lamp met 6 kamers MB Actros

Art.-nr. 0812466441

EAN 4050641253088

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lamp met 6 kamers, 24 V

Art.-nr. 0812466441
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
Voor de Mercedes Benz Actros. Te gebruiken met gloeilampen.
  • Incl. bevestigingsschroeven

  • Aansluiting: Compacte stekker (7-polig)
Opmerking

Gloeilampen niet meegeleverd


Niet ADR-getest


Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Meerkamerige lichten voor sleepvoertuigen en aanhangers, voor gebruik met 24V-boordvoeding



Functies:


  • Richtingaanwijzer, remlicht, achterlicht

  • Achteruitrijlicht

  • Mistlicht achter

  • Contourlicht

  • Reflector

  • Zijmarkeringslicht

  • Kentekenplaatverlichting (alleen met itemnummer 0812466442)

Vorm

Rechthoekig

Aantal kamers

6 st

Montage

Rechts

Kabelaansluiting

Compacte connector

Lamptype

Gloeilamp

Minimale nominale spanning

12 V DC

Maximale nominale spanning

24 V DC

Functies

Knipperlicht, rem, achterlicht, Achteruitrijlamp, Mistachterlicht, Contourlicht, Reflector, Zijmarkeringslicht

Lengte

523,5 mm

Breedte

139 mm

Diepte

63,5 mm

Goedkeuringsmarkering

ECE

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Knipperlicht- en remlichtlampje HD Longlife voor intensief gebruik in bedrijfswagens

LAMP-RAW/REML-HDLL-P21W-BA15S-24V-21W

x 10 st
Metaalsokkellampje HD Longlife voor intensief gebruik in bedrijfswagens

LAMP-LONGLIFE-HD-R5W-BA15S-24V-5W

x 10 st