Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Laminaatmiddenklem

Tussenklem montagesyst. zonnepanelen, voorgemont.
TUSSENKLEM LAMINAAT MODULE ALU BLANK 6.8

Art.-nr. 0865799940

EAN 4045989854912

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Laminaatmiddenklem

Art.-nr. 0865799940

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 220 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor fotovoltaïsche modules zonder frame (laminaatmodules)

Volledig voorgemonteerd


De middenklem kan zonder enige voorbereidende werkzaamheden eenvoudig op de montagerail worden geklikt

Opmerking

Alleen geschikt voor landscape montage.

Gecertificeerd door First Solar, Calyxo en Q-Cells

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor modulehoogte

6,8 mm

Klemafstand tussen modules

16 mm

Klembreedte

80 mm

Materiaal

Aluminium

Oppervlakte

Blank

Geschikt voor montagerail

47 x 37 mm, 60 x 37 mm, 70 x 44 mm, 120 x 90 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie