Lamellenschuurschijf voor roestvast staal
Lamellenschuurschijf voor roestvast staal
LAMSCH-0579430318-GROOTVERPAKKING
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor slijpen uit de vrije hand met elektrische of pneumatische haakse slijpers
Omtreksnelheid speed max. 80 m/s
Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1%)
Robuust weefsel van polyester-katoenmengsel
Glasvezelsteunschijf
Schuurkorrel (zirkoniumkorund)
- Lange levensduur
- Grote materiaalafname
- Zelfscherpend
Tijdens het werk geschikte beschermende kleding dragen, bijv. een veiligheidsbril, handschoenen, werkschoenen en een stofmasker. Bij het uitvoeren van schuurwerk altijd een geschikte beschermkap gebruiken. Het gebruik van beschadigde schijven vergroot de kans op ongelukken. Werk alleen met onbeschadigde schijven. De toegestane omtreksnelheid mag niet worden overschreden.
Duidelijke en correcte schijfopslag
Droog bij een kamertemperatuur van +20 °C
Voldoet aan de strengste veiligheidseisen van Europese Norm EN 13743 en de OSA (Organisatie voor de veiligheid van slijpgereedschap)
Datasheets(X)
- Gebruikt voor het slijpen van randen en oppervlakken, prepareren en gladmaken, ontbramen en het bewerken van lasnaden.
- RVS plaatstaal, ongelegeerd speciaalstaal, gelegeerd en hooggelegeerd staal, roest- en zuurbestendig staal, chroomnikkelstaal
Diameter (Ø) | 115 mm |
Asgat | 22,23 mm |
Korrel | 80 |
Uitvoering | Conisch |
Materiaal draagplateau | Glasvezel |
Maximaal toerental | 13300 t/min |
Type schuurkorrel | Zirkoonkorund |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!