Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Lamellenschuurschijf OSF® (afwerking in één stap)

Lamellenschuurschijf OSF
LFSCH.SCHIJF-OSF-BO22,23-MIDDEL-D115

Art.-nr. 0585580318

EAN 4050642412057

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lamellenschuurschijf OSF® (afwerking in één stap)

Art.-nr. 0585580318
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
De Pipe Professional is ideaal voor het verwijderen van lasnaden en het leveren van afwerking in één werkstap. Voor direct gebruik op toerentalgeregelde doorslijp- en lasnaadslijpers combineert het snel verwijderen van materiaal met een perfecte kwaliteit van het oppervlak van de buis.

3-in-1


  • 1. Lasnaden ontbramen

  • 2. Blenden

  • 3. Finishen


  • Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1 %)

  • Surface-conditioning non-woven nylon schuurmateriaal

  • Aluminiumoxide met Top Size schurend doek

  • Robuuste steunschijf van glasvezel

  • Enorme tijdsbesparingen (extreme vermindering van werkstappen)

  • Lasnaden ontbramen en afwerken in één stap

  • Constante, lage Ra-waarde (hoge oppervlaktekwaliteit)

  • Geen vormverandering tijdens het slijpen

  • Koeler slijpen (lage werktemperatuur)

  • Loopt niet vol

  • Geen speciale steunschrijf vereist
Opmerking

De oppervlakkwaliteit geeft de ruwheid aan (Ra-waarde)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter (Ø)

115 mm

Asgat

22,23 mm

Korrel

Medium

Uitvoering

Conisch

Materiaal draagplateau

Glasvezel

Maximaal toerental

13300 t/min

Min./max. aanbevolen toerental

2700-3700 t/min

Maximaal aanbevolen toerental

3700 t/min

Type schuurkorrel

Aluminiumoxide

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie