Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Lamellenschuurschijf Flexi-Disc

Lamellenschuurschijf Flexi-Disc
LAMSCH-FLEXI-ZK-KST-VLAK-K60-D50

Art.-nr. 0578705060

EAN 4038898172925

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lamellenschuurschijf Flexi-Disc

Art.-nr. 0578705060

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor machinale bewerking van moeilijk bereikbare plaatsen zoals bochten en hoeklassen

∅ 50 en 75 mm:


  • Flexibele mini-lamellenschuurschijven met snelwisselopname voor gebruik op perslucht stiftslijpers (gebogen), flexibele assen

  • Schijven ∅ van 75 mm kunnen tevens worden gebruikt op perslucht of elektrische haakse slijpers in combinatie met een M14-houder


∅ 115 mm:


Flexibele lamellenschuurschijven met opname van 22,23 mm voor perslucht of elektrische haakse slijpers



Uitvoering:


  • ∅ 50 en 75 mm met robuuste kunststof plaat en snelwisselopname

  • ∅ 115 mm met meerlaagse glasvezelplaat en asgat van 22,23 mm

  • Robuust, flexibel katoenen materiaal met hoge scheurbestendigheid


Extra voordelen van de Flexi-Disc ten opzichte van vergelijkbare fiberschuurschijven:


  • Geen verstopping of vlekken

  • Koel schuren, minimale verkleuring, vooral bij gebruik van Flexi-Discs

  • Veelzijdig, breed toepasbaar

  • Aanzienlijk fijnere oppervlakken mogelijk met dezelfde korrel

  • Hogere scheurbestendigheid bij het schuren van hoeken en randen

  • Verbeterde slijtvastheid
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Net als een minischijf, maar speciaal voor concave/gebogen oppervlakken en het fijnslijpen, overgangs- en profielslijpen.

  • Materialen die kunnen worden bewerkt: Speciaal bestemd voor roestvast staalsoorten, chroom- en nikkellegeringen, gelegeerd en ongelegeerd staal, constructiestaal, gereedschapsstaal, non-ferrometalen, gietstaal, harde kunststof en hout.

Diameter (Ø)

50 mm

Gereedschapsopname

3M Roloc-systeem

Korrel

60

Uitvoering

Recht

Materiaal draagplateau

Kunststof

Maximaal toerental

30000 t/min

Type schuurkorrel

Zirkoonkorund

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Houder voor kleine schuurmiddelen

HOUDER-LAMELLENSCHUURSCHIJF-50MM-6MM

x 1 st
Houder voor kleine schuurmiddelen

HOUDER-LAMELLENSCHUURSCHIJF-76MM-6MM

x 1 st
Houder voor kleine schuurmiddelen

HOUDER-LAMELLENSCHUURSCHIJF-76MM-M14