CERALINE Longlife & Speed lamellenschijf Voor extreem hoge en snelle verwijdering bij lage contactdruk voor staal, RVS en aluminium
Lamellenschuurschijf CERALINE
LAMSCH-LS-ST/A2/AL-KK-VLAK-K120-D125
CERALINE
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Extreem hoge en snelle materiaalafname bij koel slijpen
Hoogwaardige schuurkorrel en met een actief slijpende toplaag
Zeer lange levensduur en een lage contactdruk
Hoogwaardige keramische schuurkorrel
- Max. omtreksnelheid 80 m/sec
- Max. toerental 7500 tpm
- Alleen werken met geschikte beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidsbril, handschoenen, oorbeschermers, enz.
- Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1%)
Voldoet aan de strengste veiligheidseisen van Europese Norm EN 13743 en de OSA (Organisatie voor de veiligheid van slijpgereedschap)
Datasheets(X)
- Voor het schuren van randen, ontbramen, pleisterwerk, gladmaken en verwerking van lasnaden.
- Voor roestvast staal, roest-, zuur- en hittebestendig staal (hooggelegeerd); staal en aluminium
- Voor slijpen uit de vrije hand met elektrische of perslucht haakse slijpers.
Diameter (Ø) | 125 mm |
Asgat | 22,23 mm |
Korrel | 120 |
Uitvoering | Recht |
Materiaal draagplateau | Glasvezel |
Maximaal toerental | 12250 t/min |
Maximaal aanbevolen toerental | 7500 t/min |
Type schuurkorrel | Keramische korrel |