Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Lamellenfrees HVF 800

Lamellenfrees HVF 800
LAMELLENFREESMACHINE-HVF 800

Art.-nr. 57062001

EAN 4061975221315

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lamellenfrees HVF 800

Art.-nr. 57062001
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
Krachtige en robuuste machine van 800 watt met geïntegreerde stofafzuiging

Draaibare frontplaat met schaalverdeling


Voor hoekverbindingen van 0–90° (traploos variabel), met snelinstellingen voor 22,5°, 45° en 67,5°, in hoogte verstelbaar



Ergonomisch


Handige geribbelde handgreep voor een optimale krachtoverbrenging en gebruikscomfort



Precisiewerk


Tweezuilengeleider met duidelijk zichtbare midden- en buitenmarkeringen op de bodem- en frontplaat



Arbeidsveiligheid


Kunststof beschermplaat kan worden bevestigd om de handen te beschermen



Schoon


Geïntegreerd stofafzuigsysteem voor schoon werken



Comfort


Goed toegankelijke aan/uit-schakelaar met vergrendeling voor continu gebruik



Snel wisselen van gereedschap


Spindelvergrendeling



Fijnafstelling


Vooraf ingestelde freesdieptes voor houtverbindingsplaten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor robuuste en nauwkeurige verbindingen in hard- en zachthout, spaanplaat en kunststof met houtverbindingsplaten

Nominale spanning

230 V AC

Frequentie

50 Hz

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Ingangsvermogen

800 W

Maximaal onbelast toerental

10750 t/min

Max. toerental bij nominale belasting

6000 t/min

Grondplaatlengte x grondplaatbreedte

130 x 130 mm

Minimale/maximale verstekhoek

0-90 graden

Schroefdraadsoort x diameter

M10

Groefbreedte

4 mm

Lengte

315 mm

Machinegewicht

3,2 kg

Kabellengte

4 m

Inclusief Lamellenfrees HVF 800:
1 x
Frees voor houtverbindingsplaatjes

FREES-VERBPL-HOUT-WZ-HM-S6-22X100MM

Omschrijving: Voor het frezen van lamellengroeven
Hoeveelheid: 1 x
Zak van textiel
1 x
Zak van textiel

FABBG-(F.HVT710-S)-RM

Omschrijving: Voor lamellenfrees, HVF 710-S
Hoeveelheid: 1 x
Afzuigadapter
1 x
Afzuigadapter

ADAPTER

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Beschermplaat voor lamellenfrees HVF 710-S

BESCHERMKAP 4931 3611 44

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Pensleutel

SLEUTEL 4932345712

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Spanenuitwerpadapter

ADAPTER

Hoeveelheid: 1 x
Kofferinlay voor MASTER/M-CUBE elektrisch gereedschap
1 x
Kofferinlay voor MASTER/M-CUBE elektrisch gereedschap

CASEINRT-(HVF710-S)-SYS-8.4.3

Omschrijving: De perfecte inlay voor het veilig en netjes opbergen van uw Würth MASTER of M-CUBE elektrisch gereedschap.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Systeemkoffer 8.4.3

ORSY SYSTEEMKOFFER 8.4.3

Omschrijving:
500 x 380 x 195 mm
Ideaal flexibel opbergsysteem voor verbruiksmaterialen zoals kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Houtverbindingsplaatje

LAMELLEN-PLAATJE-GR.0-45X15X4

x 1000 st
Houtverbindingsplaatje

LAMELLEN-PLAATJE-GR.10-55X19X4

x 1000 st
Houtverbindingsplaatje

LAMELLEN-PLAATJE-GR.20-63X23X4

x 1000 st
Houtreparatiestukken

HOUTEN FLIK VUREN

Voor het wegwerken van harsrestanten, scheuren, kwastgaten en andere imperfecties in het hout.
x 400 st
Houtreparatiestukken

HOUTEN FLIK GRENEN

Voor het wegwerken van harsrestanten, scheuren, kwastgaten en andere imperfecties in het hout.
x 400 st
Houtreparatiestukken

HOUTEN FLIK EIKEN

Voor het wegwerken van harsrestanten, scheuren, kwastgaten en andere imperfecties in het hout.
x 400 st