CERALINE satineerwals
Lamellenschuurwiel CERALINE op stift
MATBORSTEL-COMBI-80/K60-EXTRAGROF-50X25
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Effectief en zeer duurzaam
Keramische korrel voor een zeer markant schuurpatroon (geborstelde afwerking) en een zeer lange standtijd.
Snel en aanzetvrij
Dubbel geïmpregneerd schuurvlies produceert het vereiste slijpbeeld met snelle en aanzetvrije resultaten.
Eenvoudige toewijzing van de fijnheid van structuur
Kleurcodering om te voorkomen dat de verschillende versies door elkaar worden gebruikt.
- Bij hoge snelheden werkt een grove korrel als een fijnere korrel en bij lage snelheden werkt een fijne korrel als een grovere
- Gebruik gereedschap met een lage contactdruk; een hoge contactdruk leidt tot voortijdige slijtage
- Bij onvoldoende spaanderafvoer niet de contactdruk verhogen maar een grovere korrel gebruiken
Datasheets(X)
Schaduwvrij matteren, satineren, polijsten en egaliseren van voorgeslepen plaat, creëren van effectvolle oppervlakken, reinigen van oxidelagen en verwijderen van lasverkleuringen. Voor smeedstaal, tempergietijzer, grijs gietijzer, koolstofstaal, diepgetrokken staal, staalstrips, spuitgietzink, non-ferrometalen, Cr-Ni en ander roestvast staal en hout.
Diameter x breedte x asdiameter | 50 x 25 x 6 mm |
Uitvoering | Extra ruw |
Kleur | Oranje |
Maximaal toerental | 8000 t/min |
Maximaal aanbevolen toerental | 6000 t/min |
Te bewerken materiaal | Gesmeed staal |