Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lame de scie segmentée Starlock

Lame de scie circulaire Starlock
LAME SEGMENT STARLOCK

Art. N° 0696121412
EAN 4046777885767

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Idéale pour les coupes plongeantes, pour le travail dans les coins et pour la fixation de cadres de porte

Idéale pour les coupes affleurantes


La lame segmentée peut être placée à plat contre le sol. Pour couper les cadres de porte à la longueur exacte.



Très longue durée de vie


La lame de scie peut être tournée pour optimiser l'usure de la lame.



Travaux de précision dans les coins


La forme spéciale de la lame permet une coupe précise dans les coins.



Fixation 3D (Starlock)


  • Transfert de puissance particulièrement élevé avec faible usure

  • Durée de vie 3 x plus élevée que celle des systèmes de fixation traditionnels

  • Enlèvement de matériaux considérablement amélioré

  • Résultats précis

  • Vitesse de coupe élevée

  • Excellente compatibilité avec les systèmes de fixation existants
Indication

Utilisée avec l'adaptateur Starlock (réf. 0696121100), elle convient également au couteau multi-usage EMS 2.0.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les joints en laminé et les parquets, la fixation de grilles de ventilation et de cadres de porte, le sciage brut de bois et de matériaux en bois, de fibre de verre, de plastiques renforcés et d'aluminium

Diamètre

85 mm

Matière

Bimétal

Type de lame de scie

Segment

Convient pour les matériaux

Aluminium, Fibre de verre, GRP, Bois dur, Panneaux en bois aggloméré, Bois tendre, Plastic-coated board

Machines adaptées

Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Adaptateur Würth EMS 2.0 0696 121 100, Bosch GOP 10,8V, Fein Multimaster (250W)