Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lame de scie sauteuse, construction, coupe courbe, deux étoiles pour bois avec clous et métaux non ferreux

Lame de scie sauteuse 2 étoiles pour bois avec clous
5 LAMES S SAUT BAT 2* 2,5X77X1,0

Art. N° 061505025

EAN 4038898410904

Prix affichés aux clients après connexion
Lame de scie sauteuse, construction, coupe courbe, deux étoiles pour bois avec clous et métaux non ferreux

Art. N° 061505025
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
Lame de scie sauteuse de qualité supérieure pour les applications plus exigeantes. Spécialement adapté aux coupes courbes, par exemple dans les métaux de base non ferreux
  • Idéale pour des coupes incurvées et sans déchirure.

  • Pour une utilisation avec des scies sauteuses avec support de tige en T
Indication

Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur utile

53 mm

Epaisseur du matériau min./max.

3-20 mm

Pas de la denture

2,5 mm

Spécialement adapté à

Bois avec clous, Métal non ferreux

Convient pour

Tôles fines, Aluminium, PVC

Nombre de pièces

5 PCS

Emmanchement lame de scie sauteuse

Queue enT

Longueur

77 mm