Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lame de scie sauteuse, bois, trois étoiles Multiblade

Lame de scie sauteuse 3 étoiles, Multiblade bois

Art. N° 0608116236

EAN 4056807383781

Prix affichés aux clients après connexion
Lame de scie sauteuse, bois, trois étoiles Multiblade

Art. N° 0608116236
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
La denture progressive permet de couper rapidement des matériaux fins et épais
  • Lame exceptionnelle pour les chantiers, car elle permet de travailler en continu avec une seule lame, évitant ainsi les changements inutiles des lames de scie sabre.

  • Pour une puissance de coupe élevée et une longévité élevée

  • Pour une utilisation avec des scies sauteuses avec support de tige en T
Indication

Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur utile

90 mm

Epaisseur du matériau min./max.

2-65 mm

Pas de la denture min./max.

2-3 mm

Spécialement adapté à

Bois dur, bois tendre, Contreplaqué, Panneau de fibres, Panneau de fibres à revêtement plastique, Bois collé

Nombre de pièces

40 PCS

Emmanchement lame de scie sauteuse

Queue enT

Longueur (L)

117 mm

Design

Progressif