Lame de scie sauteuse 3 étoiles Pour verre acrylique (PMMA)
Lame de scie sauteuse pour verre acrylique PMMA
5 LAMES SAUTEUSE-68/1,8MM
Art. N° 0608503103
EAN 4050641964090
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Idéal pour les coupes propres et droites dans des matériaux fins
- Pour une utilisation avec des scies sauteuses avec support de tige en T
Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur utile | 68 mm |
Epaisseur du matériau min./max. | 2-20 mm |
Pas de la denture | 1,8 mm |
Spécialement adapté à | Plexiglas, verre acrylique, goulottes de câblage en plastique |
Nombre de pièces | 5 PCS |
Emmanchement lame de scie sauteuse | Queue enT |
Longueur | 93 mm |