Lame de scie sauteuse 3 étoiles Pour fibre de carbone
Lame scie sauteuse 3 étoiles pour fibre de carbone
Art. N° 0608503143
EAN 4050641964106
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Idéal pour les coupes propres et droites dans des matériaux fins
- Pour une utilisation avec des scies sauteuses avec support de tige en T
Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur utile | 68 mm |
Epaisseur du matériau min./max. | 0-20 mm |
Pas de la denture | 2,2 mm |
Spécialement adapté à | CFK, GFK |
Nombre de pièces | 3 PCS |
Emmanchement lame de scie sauteuse | Queue enT |
Longueur | 93 mm |