Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lame de scie sauteuse 2 étoiles pour métaux non-ferreux

Lame de scie sauteuse 2 étoiles pour métaux non-ferreux
5 LAMES S SAUT BAT 2* 3,0X100X1,0

Art. N° 061507530
EAN 4038898410928

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

High-quality jigsaw blade for higher demands. Specially suited for e.g. non-ferrous base metals
  • Idéale pour les coupes rapides et droites

  • Pour une utilisation avec des scies sauteuses avec support de tige en T
Indication

Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur utile

75 mm

Epaisseur du matériau min./max.

3-15 mm

Pas de la denture

3.0 mm

Spécialement adapté à

Aluminium, Métal non ferreux, PVC

Convient pour

Tôles épaisses, Amiante ciment, plastique renforcé en fibre de verre

Nombre de pièces

5 PCS

Emmanchement lame de scie sauteuse

Queue enT

Longueur

100 mm