Lame de scie sauteuse 2 étoiles pour bois avec clous
Lame de scie sauteuse 2 étoiles pour bois avec clous
5 LAMES S SAUT BAT 2* 2,5X117X1,0









Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Idéale pour les coupes rapides et fines
- La denture fine de 2,5 mm convient pour la découpe de matériaux en bois et de métaux non ferreux, ainsi que pour la coupe de tôles épaisses et d'aluminium d'une épaisseur de 3 à 30 mm.
- Pour une utilisation avec des scies sauteuses avec support de tige en T
Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur utile | 90 mm |
Epaisseur du matériau min./max. | 3-30 mm |
Pas de la denture | 2.5 mm |
Spécialement adapté à | Bois dur, bois tendre, Bois avec clous, Métal non ferreux |
Convient pour | Tôles épaisses, Aluminium |
Nombre de pièces | 5 PCS |
Emmanchement lame de scie sauteuse | Queue enT |
Longueur | 117 mm |