Lame de scie sauteuse 1 étoile, bois
Lame de scie sauteuse 1 étoile, bois
5 LAMES S SAUT BOIS 1* 3,0X100X1,25







Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Idéal pour les coupes droites, grossières et rapides dans des matériaux épais
- Pour une utilisation avec des scies sauteuses avec support de tige en T
Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur utile | 75 mm |
Epaisseur du matériau min./max. | 4-50 mm |
Pas de la denture | 3.0 mm |
Spécialement adapté à | Bois dur, bois tendre, PVC |
Convient pour | Panneau de fibres |
Nombre de pièces | 5 PCS |
Emmanchement lame de scie sauteuse | Queue enT |
Longueur (L) | 100 mm |
Design | Ondulé |